Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Vezérlő kapcsoló 3mod 4 bekapcs. állással 16A 4655 - 004655

MásolásMásolás
Legrand - Vezérlő kapcsoló 3mod 4 bekapcs. állással 16A 4655

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsoló típusa - átkapcsoló

  • Pólusszám - 1

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V

  • Névleges tartós áram Iu - 16 A

  • Kapcsolóállások száma - 5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060046552

Sonepar cikkszám

4655

Gyártói cikkszám

004655

Gyártói típuskód

LEXIC 004655

Kapcsoló típusa:

átkapcsoló

Pólusszám:

1

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Névleges tartós áram Iu:

16 A

Kapcsolóállások száma:

5

Nulla állással:

Igen

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Készülék felépítése:

szerelő készülék

Modulszélesség:

3

Padlóra rögzítésre alkalmas:

Igen

Mellső rögzítésre alkalmas:

Nem

Elosztó beépítésére alkalmas:

Igen

Köztes beépítésre alkalmas:

Nem

Komplett készülék a házban:

Nem

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Frontlap mérete:

egyéb

Védettség (IP), elülső oldali:

IP40

Vezérlő kapcsoló 3mod 4 bekapcs. állással 16A