Legrand - Vezeték nélküli töltő - bútorba süllyeszthető, 15 W, IP 44, alumínium SX084335 - 077641L
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - alumínium
Kivitel - egyéb
Üzemi feszültség - 48-48 V
Csatlakozási mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971941236
Sonepar cikkszám
SX084335
Gyártói cikkszám
077641L
Gyártói típuskód
Incara 077641L
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
alumínium
Kivitel:
egyéb
Üzemi feszültség:
48-48 V
Csatlakozási mód:
egyéb
Készülék szélesség:
87 mm
Készülék magasság:
87 mm
Készülék mélység:
27 mm
Min. készülékdoboz mélység:
0 mm
IP védettséghez alkalmas:
IP44
Ütésállóság:
IK08
Antibakteriális:
Nem
Vezeték nélküli töltő - bútorba süllyeszthető, 15 W, IP 44, alumínium