Legrand - Vezetékcsatorna T-idom 80x50mm fekete SN119537 - 075775
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mélység - 50 mm
Szín - egyéb
Leágazás szélessége - 80 mm
Fedél részek száma - 0
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060757755
Sonepar cikkszám
SN119537
Gyártói cikkszám
075775
Gyártói típuskód
DLP-S 075775
Mélység:
50 mm
Szín:
egyéb
Leágazás szélessége:
80 mm
Fedél részek száma:
0
Anyag:
műanyag
Szimmetrikus:
Igen
Fedél szélessége 1:
0 mm
Kivitel:
búraforma
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9017
Öntapadó fólia:
Nem
Ütésállóság:
egyéb
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség:
egyéb
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C