Legrand - Viking3 átkötőfésű 5 mm osztástávolság 2db-hoz SN055078 - 037502
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma - 2
Névleges áram In - 24 A
Raszterméret - 5 mm
Szín - piros
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060375027
Sonepar cikkszám
SN055078
Gyártói cikkszám
037502
Gyártói típuskód
Viking3 037502
Kivitel:
befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma:
2
Névleges áram In:
24 A
Raszterméret:
5 mm
Szín:
piros
Szerelési mód:
dugaszolható
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültség:
800 V
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Viking3 átkötőfésű 5 mm osztástávolság 2db-hoz