Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Viking3 átkötőfésű 6 mm osztástávolság 2db-hoz SN055079 - 037505

MásolásMásolás
Legrand - Viking3 átkötőfésű 6 mm osztástávolság 2db-hoz SN055079

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - befektethető áthidaló

  • Áthidalt kapcsok száma - 2

  • Névleges áram In - 32 A

  • Raszterméret - 6 mm

  • Szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060375058

Sonepar cikkszám

SN055079

Gyártói cikkszám

037505

Gyártói típuskód

Viking3 037505

Kivitel:

befektethető áthidaló

Áthidalt kapcsok száma:

2

Névleges áram In:

32 A

Raszterméret:

6 mm

Szín:

piros

Szerelési mód:

dugaszolható

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültség:

800 V

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':

Igen

Érintésvédelemmel:

Igen

Viking3 átkötőfésű 6 mm osztástávolság 2db-hoz