Legrand - Viking3 átkötősín nem szigetelt 5 mm oszt.táv, csavaroshoz GT89129 - 037547
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma - 12
Névleges áram In - 24 A
Raszterméret - 5 mm
Szín - kék
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060375478
Sonepar cikkszám
GT89129
Gyártói cikkszám
037547
Gyártói típuskód
Viking3 037547
Kivitel:
befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma:
12
Névleges áram In:
24 A
Raszterméret:
5 mm
Szín:
kék
Szerelési mód:
egyéb
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültség:
800 V
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Viking3 átkötősín nem szigetelt 5 mm oszt.táv, csavaroshoz