Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Viking3 fáz.sorkap. 10mm2 2 vez.hez szürke 1 em.rug. GT65319 - 037263

MásolásMásolás
Legrand - Viking3 fáz.sorkap. 10mm2 2 vez.hez szürke 1 em.rug. GT65319

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.75-10 mm2

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles

  • Névleges áram In - 57 A

  • Szín - szürke

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.75-10 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060372637

Sonepar cikkszám

GT65319

Gyártói cikkszám

037263

Gyártói típuskód

Viking3 037263

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.75-10 mm2

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles

Névleges áram In:

57 A

Szín:

szürke

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-10 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-10 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.75-10 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

800 V

Szintek belső hidalással:

Nem

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

10 mm

Magasság:

49 mm

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-5-40 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Mélység:

74.5 mm

Viking3 fáz.sorkap. 10mm2 2 vez.hez szürke 1 em.rug.