Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Viking3 fázis 2,5mm2 sorkapocs szürke 2 emeletes csavarral GT89122 - 037167

MásolásMásolás
Legrand - Viking3 fázis 2,5mm2 sorkapocs szürke 2 emeletes csavarral GT89122

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.25-4 mm2

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros

  • Névleges áram In - 24 A

  • Szín - szürke

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.25-4 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 60 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060371678

Sonepar cikkszám

GT89122

Gyártói cikkszám

037167

Gyártói típuskód

Viking3 037167

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.25-4 mm2

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros

Névleges áram In:

24 A

Szín:

szürke

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.25-4 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.25-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.25-2.5 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros

Szintek száma:

2

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

500 V

Szintek belső hidalással:

Nem

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

5 mm

Magasság:

62.5 mm

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-5-40 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Mélység:

75 mm

Viking3 fázis 2,5mm2 sorkapocs szürke 2 emeletes csavarral