Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Viking3 fázis 4mm2 diód sorkap 4vez 2-2 be/ki szür 1em rugós SN055060 - 037254

MásolásMásolás
Legrand - Viking3 fázis 4mm2 diód sorkap 4vez 2-2 be/ki szür 1em rugós SN055060

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.5-6 mm2

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles

  • Névleges áram In - 1 A

  • Szín - egyéb

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-6 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 60 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060372545

Sonepar cikkszám

SN055060

Gyártói cikkszám

037254

Gyártói típuskód

Viking3 037254

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-6 mm2

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles

Névleges áram In:

1 A

Szín:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-6 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-2.5 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

4

Névleges feszültség:

500 V

Szintek belső hidalással:

Nem

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

5 mm

Magasság:

42 mm

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-5-40 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Mélység:

85 mm

Viking3 fázis 4mm2 diód sorkap 4vez 2-2 be/ki szür 1em rugós