Legrand - Viking3 fázis 70mm2 gyűjtősín kábelsaru sorkapocs SN055111 - 039072
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 70-70 mm2
Névleges áram In - 192 A
1. csatlakozási mód típusa - csapszegcsatlakozó
Szín - szürke
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060390723
Sonepar cikkszám
SN055111
Gyártói cikkszám
039072
Gyártói típuskód
Viking3 039072
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
70-70 mm2
Névleges áram In:
192 A
1. csatlakozási mód típusa:
csapszegcsatlakozó
Szín:
szürke
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
csapszegcsatlakozó
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
70-70 mm2
Kapocshelyek száma:
1
Névleges feszültség:
1000 V
Magasság:
61 mm
Szélesség:
34 mm
Szintek száma:
1
Lezárólemez szükséges:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-5-40 °C
Mélység:
84 mm
Szintek belső hidalással:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2