Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Viking3 fázis120mm2 gyűjtősín kábelsaru sorkapocs GT73410 - 039073

MásolásMásolás
Legrand - Viking3 fázis120mm2 gyűjtősín kábelsaru sorkapocs GT73410

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 120-120 mm2

  • Névleges áram In - 269 A

  • 1. csatlakozási mód típusa - csapszegcsatlakozó

  • Szín - szürke

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060390730

Sonepar cikkszám

GT73410

Gyártói cikkszám

039073

Gyártói típuskód

Viking3 039073

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

120-120 mm2

Névleges áram In:

269 A

1. csatlakozási mód típusa:

csapszegcsatlakozó

Szín:

szürke

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csapszegcsatlakozó

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

120-120 mm2

Kapocshelyek száma:

1

Névleges feszültség:

1000 V

Magasság:

61 mm

Szélesség:

34 mm

Szintek száma:

1

Lezárólemez szükséges:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-5-40 °C

Mélység:

84 mm

Szintek belső hidalással:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Viking3 fázis120mm2 gyűjtősín kábelsaru sorkapocs