Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Viking3 nulla sorkapocs 2,5mm2 2vez-hez kék 1 emeletes rugós SN055041 - 037200

MásolásMásolás
Legrand - Viking3 nulla sorkapocs 2,5mm2 2vez-hez kék 1 emeletes rugós SN055041

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.5-6 mm2

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles

  • Névleges áram In - 32 A

  • Szín - kék

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-6 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 60 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060372002

Sonepar cikkszám

SN055041

Gyártói cikkszám

037200

Gyártói típuskód

Viking3 037200

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-6 mm2

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles

Névleges áram In:

32 A

Szín:

kék

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-6 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-2.5 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

800 V

Szintek belső hidalással:

Nem

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

5 mm

Magasság:

42 mm

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-5-40 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Mélység:

54 mm

Viking3 nulla sorkapocs 2,5mm2 2vez-hez kék 1 emeletes rugós