Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Viking3 védőföld sorkap 16mm2 2vez-hez fémtalppal 1em rugós SN055069 - 037274

MásolásMásolás
Legrand - Viking3 védőföld sorkap 16mm2 2vez-hez fémtalppal 1em rugós SN055069

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 4-16 mm2

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles

  • Névleges áram In - 76 A

  • Szín - zöld-sárga

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 4-16 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060372743

Sonepar cikkszám

SN055069

Gyártói cikkszám

037274

Gyártói típuskód

Viking3 037274

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

4-16 mm2

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles

Névleges áram In:

76 A

Szín:

zöld-sárga

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

4-16 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

4-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

4-16 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

800 V

Szintek belső hidalással:

Nem

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

12 mm

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-5-40 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Mélység:

85 mm

Viking3 védőföld sorkap 16mm2 2vez-hez fémtalppal 1em rugós