Legrand - Viking3 végbak 6mm oszt táv csav nélkül GT59664 - 037510
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szín - szürke
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Reteszelés típusa - csavar nélküli
Szélesség - 6 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060375102
Sonepar cikkszám
GT59664
Gyártói cikkszám
037510
Gyártói típuskód
Viking3 037510
Szín:
szürke
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Reteszelés típusa:
csavar nélküli
Szélesség:
6 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
46.4 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2
Mélység:
52.7 mm
Viking3 végbak 6mm oszt táv csav nélkül