Legrand - Visszahúzható szett RJ45 Cat. 6 UTP kábellel SN139887 - 054034
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - beépítés
Szín - szürke
Forma - egyéb
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 0
HDMI-csatlakozók száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN139887
Gyártói cikkszám
054034
Gyártói típuskód
054034
Kivitel:
beépítés
Szín:
szürke
Forma:
egyéb
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
0
HDMI-csatlakozók száma:
0
Felhajtható:
Nem
Kihúzható:
Nem
Beépítési mélység:
0 mm
Csatlakozások száma USB:
0
Csatlakozások száma CAT 6:
1
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
105 mm
Csatlakozások száma audió:
0
Szélesség:
58 mm
Magasság:
90 mm
Csatlakozások száma CAT 5E:
0
Átmérő:
0 mm
Védettség:
IP20
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:
0