Legrand - VX3 400 leágazás, IP2X SX070461 - 404490
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas - egyéb
Gyűjtősín szélesség - 30-30 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 50 mm2
Max. névleges üzemi áram Ie - 250 A
Körvezeték csatlakozónak alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064044905
Sonepar cikkszám
SX070461
Gyártói cikkszám
404490
Gyártói típuskód
XL3 404490
Alkalmas:
egyéb
Gyűjtősín szélesség:
30-30 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
50 mm2
Max. névleges üzemi áram Ie:
250 A
Körvezeték csatlakozónak alkalmas:
Nem
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
VX3 400 leágazás, IP2X