Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - VX3-IS 223/233 előlap DPX 630 készülékekhez rotációs vagy motoros hajtással, mag: 300 mm SX070524 - 404673

MásolásMásolás
Legrand - VX3-IS 223/233 előlap DPX 630 készülékekhez  rotációs vagy motoros hajtással, mag: 300 mm SX070524

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 300 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 725 mm

  • Anyag - acél

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064046732

Sonepar cikkszám

SX070524

Gyártói cikkszám

404673

Gyártói típuskód

XL3 404673

Szélesség:

600 mm

Magasság:

300 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

725 mm

Anyag:

acél

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2200 mm

Felület kivitele:

porszórt

VX3-IS 223/233 előlap DPX 630 készülékekhez rotációs vagy motoros hajtással, mag: 300 mm