Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - VX3-IS 333 előlap DPX 630 készülékekhez rotációs vagy motoros hajtással mag: 300 mm SN142209 - 404683

MásolásMásolás
Legrand - VX3-IS 333 előlap DPX 630 készülékekhez rotációs vagy motoros hajtással mag: 300 mm SN142209

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 300 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 725 mm

  • Anyag - acél

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN142209

Gyártói cikkszám

404683

Gyártói típuskód

VX3-IS 404683

Szélesség:

600 mm

Magasság:

300 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

725 mm

Anyag:

acél

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2200 mm

Felület kivitele:

porszórt

VX3-IS 333 előlap DPX 630 készülékekhez rotációs vagy motoros hajtással mag: 300 mm