Legrand - XL3 400 mod. fém előlap 300 mm DPX-IS 630-hoz SX067486 - 020307
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 515 mm
Magasság - 300 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 575 mm
Anyag - acél
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1900 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060203078
Sonepar cikkszám
SX067486
Gyártói cikkszám
020307
Gyártói típuskód
XL3 400 020307
Szélesség:
515 mm
Magasság:
300 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
575 mm
Anyag:
acél
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1900 mm
Felület kivitele:
porszórt
XL3 400 mod. fém előlap 300 mm DPX-IS 630-hoz