Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - XL3 400 mod. műanyag előlap 600mm DPX250/630-hoz 1 db SX067503 - 020373

MásolásMásolás
Legrand - XL3 400 mod. műanyag előlap 600mm DPX250/630-hoz 1 db SX067503

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 515 mm

  • Magasság - 600 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 575 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 1900 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060203733

Sonepar cikkszám

SX067503

Gyártói cikkszám

020373

Gyártói típuskód

XL3 400 020373

Szélesség:

515 mm

Magasság:

600 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

575 mm

Anyag:

műanyag

Szekrénymagassághoz alkalmas:

1900 mm

Felület kivitele:

kezeletlen

XL3 400 mod. műanyag előlap 600mm DPX250/630-hoz 1 db