Legrand - XL3 4000 fém előlap 400mm kikocsizható motoros hajtású DPX3630-hoz SX067640 - 021072
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 600 mm
Magasság - 400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 725 mm
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970972224
Sonepar cikkszám
SX067640
Gyártói cikkszám
021072
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 021072
Szélesség:
600 mm
Magasság:
400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
725 mm
Felület kivitele:
porszórt
XL3 4000 fém előlap 400mm kikocsizható motoros hajtású DPX3630-hoz