Legrand - XL3 4000 függ tartóborda előlapartó kerettel nyitható 925 mm SN054866 - 020569
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Szélesség - 975 mm
Magasság - 2000 mm
Anyag - fém
Szekrényszélességhez alkalmas - 975 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN054866
Gyártói cikkszám
020569
Gyártói típuskód
XL3 4000 020569
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
975 mm
Magasság:
2000 mm
Anyag:
fém
Szekrényszélességhez alkalmas:
975 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
XL3 4000 függ tartóborda előlapartó kerettel nyitható 925 mm