Legrand - XL3 előlap 400mm 24mod DPX3630 forrásátkapcsolóhoz SN102694 - 021067
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 600 mm
Magasság - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 725 mm
Anyag - acél
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970756848
Sonepar cikkszám
SN102694
Gyártói cikkszám
021067
Gyártói típuskód
XL3 021067
Szélesség:
600 mm
Magasság:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
725 mm
Anyag:
acél
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2200 mm
Magasságegységek száma (HE):
12
Felület kivitele:
porszórt
XL3 előlap 400mm 24mod DPX3630 forrásátkapcsolóhoz