Legrand - XL3 előlap 800mm 24mod 2 DPX1600+mot. Forrásátkapcs.hoz csav. SX067629 - 020987
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 600 mm
Magasság - 800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 725 mm
Anyag - acél
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060209872
Sonepar cikkszám
SX067629
Gyártói cikkszám
020987
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 020987
Szélesség:
600 mm
Magasság:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
725 mm
Anyag:
acél
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2200 mm
Felület kivitele:
porszórt
XL3 előlap 800mm 24mod 2 DPX1600+mot. Forrásátkapcs.hoz csav.