Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - XL3 fém előlap 150mm DPX3 160 24mod 1/4ford SX067584 - 020813

MásolásMásolás
Legrand - XL3 fém előlap 150mm DPX3 160 24mod 1/4ford SX067584

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 150 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 725 mm

  • Anyag - acél

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060208134

Sonepar cikkszám

SX067584

Gyártói cikkszám

020813

Gyártói típuskód

XL3 800/4000 020813

Szélesség:

600 mm

Magasság:

150 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

725 mm

Anyag:

acél

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2200 mm

Felület kivitele:

porszórt

XL3 fém előlap 150mm DPX3 160 24mod 1/4ford