Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - XL3 fém előlap 400mm DPX-IS 1600-hoz csavarral 24mod SN079378 - 021114

MásolásMásolás
Legrand - XL3 fém előlap 400mm DPX-IS 1600-hoz csavarral 24mod SN079378

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 400 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 725 mm

  • Anyag - acél

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN079378

Gyártói cikkszám

021114

Gyártói típuskód

XL3 021114

Szélesség:

600 mm

Magasság:

400 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

725 mm

Anyag:

acél

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2200 mm

Felület kivitele:

porszórt

XL3 fém előlap 400mm DPX-IS 1600-hoz csavarral 24mod