Legrand - XL3 fém előlap SPX 1, magasság: 400 mm GT96399 - 020966
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 600 mm
Magasság - 400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 725 mm
Anyag - acél
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT96399
Gyártói cikkszám
020966
Gyártói típuskód
XL3 020966
Szélesség:
600 mm
Magasság:
400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
725 mm
Anyag:
acél
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2200 mm
Magasságegységek száma (HE):
1
Felület kivitele:
porszórt
XL3 fém előlap SPX 1, magasság: 400 mm