Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - XL3 gyűjtősín tartó SPX 000/00/1/2/3 GT96153 - 020952

MásolásMásolás
Legrand - XL3 gyűjtősín tartó SPX 000/00/1/2/3 GT96153

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Magasság - 300 mm

  • Szélesség - 600 mm

  • Perforálás - Igen

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060209520

Sonepar cikkszám

GT96153

Gyártói cikkszám

020952

Gyártói típuskód

XL3 020952

Anyag:

acél

Magasság:

300 mm

Szélesség:

600 mm

Perforálás:

Igen

Felület:

kezeletlen

XL3 gyűjtősín tartó SPX 000/00/1/2/3