Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - XL3 S 4000 közbenső szerelőlap IP20 SX069903 - 338174

MásolásMásolás
Legrand - XL3 S 4000 közbenső szerelőlap IP20 SX069903

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Magasság - 1900 mm

  • Szélesség - 100 mm

  • Perforálás - Nem

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971121409

Sonepar cikkszám

SX069903

Gyártói cikkszám

338174

Gyártói típuskód

XL3 S 4000 338174

Anyag:

acél

Magasság:

1900 mm

Szélesség:

100 mm

Perforálás:

Nem

Felület:

kezeletlen

XL3 S 4000 közbenső szerelőlap IP20