Legrand - XL3 S 4000 Réz/Alu gyűjtősíntartó egymáshoz igazodó D75 800mm IP20 SX070209 - 339922
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Szélesség - 800 mm
Magasság - 100 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Mélység - 50 mm
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971090712
Sonepar cikkszám
SX070209
Gyártói cikkszám
339922
Gyártói típuskód
XL3 S 339922
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
800 mm
Magasság:
100 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Mélység:
50 mm
XL3 S 4000 Réz/Alu gyűjtősíntartó egymáshoz igazodó D75 800mm IP20