Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - XL3 S 630 és 4000 keresztrúd 16M szekrény vagy 450mm kábeltokhoz, vékony IP20 SX069834 - 337980

MásolásMásolás
Legrand - XL3 S 630 és 4000 keresztrúd 16M szekrény vagy 450mm kábeltokhoz, vékony IP20 SX069834

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - tartósín

  • Szélesség - 400 mm

  • Magasság - 50 mm

  • Anyag - fém

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 450 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971002982

Sonepar cikkszám

SX069834

Gyártói cikkszám

337980

Gyártói típuskód

XL3 S 630 337980

Kivitel:

tartósín

Szélesség:

400 mm

Magasság:

50 mm

Anyag:

fém

Szekrényszélességhez alkalmas:

450 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

300 mm

Mélység:

50 mm

XL3 S 630 és 4000 keresztrúd 16M szekrény vagy 450mm kábeltokhoz, vékony IP20