Legrand - XL3 szerelőlap 600mm 1-3 DPX3-höz 24mod. GT95797 - 020611
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 600 mm
Perforálás - Igen
Felület - lakkozott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060206116
Sonepar cikkszám
GT95797
Gyártói cikkszám
020611
Gyártói típuskód
XL3 020611
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
600 mm
Perforálás:
Igen
Felület:
lakkozott
XL3 szerelőlap 600mm 1-3 DPX3-höz 24mod.