Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - XL3 töm szerelőlap 1800mm sz 600mm SX067533 - 020540

MásolásMásolás
Legrand - XL3 töm szerelőlap 1800mm sz 600mm SX067533

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 725 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 1800 mm

  • Szélesség - 600 mm

  • Felület kivitele - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060205409

Sonepar cikkszám

SX067533

Gyártói cikkszám

020540

Gyártói típuskód

XL3 800/4000 020540

Szekrényszélességhez alkalmas:

725 mm

Anyag:

acél

Magasság:

1800 mm

Szélesség:

600 mm

Felület kivitele:

egyéb

Kábelbevezetéssel:

Igen

Zárral:

Nem

Építési forma:

egyes darab

Belső felosztáshoz 2a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 2b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4b forma:

Nem

XL3 töm szerelőlap 1800mm sz 600mm