Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - XL3 vizszintes felső/alsó elválasztó 36m SX067618 - 020899

MásolásMásolás
Legrand - XL3 vizszintes felső/alsó elválasztó 36m SX067618

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 975 mm

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 850 mm

  • Felület kivitele - egyéb

  • Kábelbevezetéssel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060208998

Sonepar cikkszám

SX067618

Gyártói cikkszám

020899

Gyártói típuskód

XL3 800/4000 020899

Szekrényszélességhez alkalmas:

975 mm

Anyag:

acél

Szélesség:

850 mm

Felület kivitele:

egyéb

Kábelbevezetéssel:

Igen

Zárral:

Nem

Építési forma:

egyes darab

Belső felosztáshoz 2a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 2b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 4a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 4b forma:

Igen

XL3 vizszintes felső/alsó elválasztó 36m