Legrand - Zigbee fehér billentyűk/sötét gyűrűvel fényerőszabályzóhoz SN055161 - 068095
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Busz-rendszer KNX-rádió - Nem
Busz-rendszer KNX - Igen
Szín - egyéb
Felület - egyéb
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060680954
Sonepar cikkszám
SN055161
Gyártói cikkszám
068095
Gyártói típuskód
Zigbee 068095
Busz-rendszer KNX-rádió:
Nem
Busz-rendszer KNX:
Igen
Szín:
egyéb
Felület:
egyéb
Anyag:
műanyag
Egyéb buszrendszerek:
nélkül
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Felület kivitele:
fényes
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
Áttetsző:
Nem
Szünetmentes torony/rack 6kVA 4p BE 3x6mm2 KI 3x6mm2