Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Zigbee távoli asztali vezérlő, 6 szcenárióhoz IP20 SN055254 - 088307

MásolásMásolás
Legrand - Zigbee távoli asztali vezérlő, 6 szcenárióhoz IP20 SN055254

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rádiófrekvencia - 2400 MHz

  • Gördülőkód-rendszer - Nem

  • Hatótávolság - 100 m

  • Parancsok száma - 6

  • Kézi rádióadóval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060883072

Sonepar cikkszám

SN055254

Gyártói cikkszám

088307

Gyártói típuskód

Zigbee 088307

Rádiófrekvencia:

2400 MHz

Gördülőkód-rendszer:

Nem

Hatótávolság:

100 m

Parancsok száma:

6

Kézi rádióadóval:

Nem

Süllyesztett rádiófrekvenciás kapcsoló:

Nem

Falon kívüli rádiófrekvenciás kapcsoló:

Igen

Rádiókódoló eszközzel:

Nem

Védettség:

IP20

Billentyűzet-védőborítás:

Nem

Áramellátás:

elem

Zigbee távoli asztali vezérlő, 6 szcenárióhoz