Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LUTEC - Állólámpa LED-es 16W 2700K 1000lm IP54 APP-ról vezérelhető QUBO SN100024 - 7193002118

MásolásMásolás
LUTEC - Állólámpa LED-es 16W 2700K 1000lm IP54 APP-ról vezérelhető QUBO SN100024

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Effektív fényáram - 1000 lm

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpateljesítmény - 16-16 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN100024

Gyártói cikkszám

7193002118

Gyártói típuskód

7193002118

Effektív fényáram:

1000 lm

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpateljesítmény:

16-16 W

Állólámpa LED-es 16W 2700K 1000lm IP54 APP-ról vezérelhető QUBO