Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LUTEC - Fali LED-es lpt 13W 3000K 800lm IP54 mozgásérzékelős Qubo SN105001 - 5193002118

MásolásMásolás
LUTEC - Fali LED-es lpt 13W 3000K 800lm IP54 mozgásérzékelős Qubo SN105001

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Lámpateljesítmény - 13-13 W

  • Falra szerelhető - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN105001

Gyártói cikkszám

5193002118

Gyártói típuskód

5193002118

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Lámpateljesítmény:

13-13 W

Falra szerelhető:

Igen

Fali LED-es lpt 13W 3000K 800lm IP54 mozgásérzékelős Qubo