LUTEC - Fali LED-es lpt 18W 3000K 1100lm IP54 QUBO SN104813 - 5193001118
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Lámpateljesítmény - 18-18 W
Falra szerelhető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN104813
Gyártói cikkszám
5193001118
Gyártói típuskód
1930 gr
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Lámpateljesítmény:
18-18 W
Falra szerelhető:
Igen
Fali LED-es lpt 18W 3000K 1100lm IP54 QUBO