Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LUTEC - Fali LED-es lpt 30W 2090lm 3000K IP44 fekete Zerta SN094106 - 5189501118

MásolásMásolás
LUTEC - Fali LED-es lpt 30W 2090lm 3000K IP44 fekete Zerta SN094106

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Védettség - IP44

  • Effektív fényáram - 2090 lm

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN094106

Gyártói cikkszám

5189501118

Gyártói típuskód

1895-3K gr

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Védettség:

IP44

Effektív fényáram:

2090 lm

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

fekete

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Névleges feszültség:

240-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

200 mm

Szélesség:

303 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Magasság / mélység:

143 mm

Lámpateljesítmény:

30-30 W

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Fali LED-es lpt 30W 2090lm 3000K IP44 fekete Zerta