Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LUTEC - Házszám világító 13W 800lm 3000K IP44 SN089295 - 5194301118

MásolásMásolás
LUTEC - Házszám világító 13W 800lm 3000K IP44 SN089295

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Effektív fényáram - 800 lm

  • Fényforrással - Igen

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Ház színe - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN089295

Gyártói cikkszám

5194301118

Gyártói típuskód

1943 gr

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Effektív fényáram:

800 lm

Fényforrással:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

szürke

Lámpateljesítmény:

15-15 W

Falra szerelhető:

Igen

Kéziszerszámok - Kalapácsnyél 50cm/3000g