LUTEC - Kültéri fali LED lámpa 17W 3000K 800lm Seoul IP54 SN103130 - 5192901118
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Lámpateljesítmény - 17-17 W
Falra szerelhető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN103130
Gyártói cikkszám
5192901118
Gyártói típuskód
1929 gr
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Lámpateljesítmény:
17-17 W
Falra szerelhető:
Igen
Kültéri fali LED lámpa 17W 3000K 800lm Seoul IP54