LUTEC - Menny LED-es lpt 11W 3000K 570lm IP54 ublo SN101928 - 6348101112
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Lámpateljesítmény - 11-11 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN101928
Gyártói cikkszám
6348101112
Gyártói típuskód
3481L-3K si
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Lámpateljesítmény:
11-11 W
Menny LED-es lpt 11W 3000K 570lm IP54 ublo