Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LUTEC - Taposó lámpa 35W GU10foglalat IP67 SN089299 - 7700511012

MásolásMásolás
LUTEC - Taposó lámpa 35W GU10foglalat IP67 SN089299

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP67

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Effektív fényáram - 180 lm

  • Fényforrás - LED cserélhető

  • Ház színe - ezüst

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN089299

Gyártói cikkszám

7700511012

Gyártói típuskód

7005A

Védettség:

IP67

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Effektív fényáram:

180 lm

Fényforrás:

LED cserélhető

Ház színe:

ezüst

Foglalat:

GU10

Fényforrással:

Igen

Kisugárzás szöge:

médium-sugárzó 20-40°

Lámpateljesítmény:

5-5 W

Fényszín:

fehér

Lámpatestek - Taposó lámpa 35W GU10foglalat IP67