Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

MASSIVE - Asztali lámpa LED-es, 3db-os készlet 0,06W 230V IP20 CandleLights SN074061 - 6910860PH

MásolásMásolás
MASSIVE - Asztali lámpa LED-es, 3db-os készlet 0,06W 230V IP20 CandleLights SN074061

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Effektív fényáram - 5 lm

  • Foglalat - egyéb

  • Lámpatest fajtája - szobalámpa

  • Fényforrással - Igen

  • Magasság / mélység - 112 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500799005

Sonepar cikkszám

SN074061

Gyártói cikkszám

6910860PH

Gyártói típuskód

69108/60/PH

Effektív fényáram:

5 lm

Foglalat:

egyéb

Lámpatest fajtája:

szobalámpa

Fényforrással:

Igen

Magasság / mélység:

112 mm

Hajlítható:

Nem

Fényszabályozó kapcsoló:

Nem

Beállítható:

Nem

Szerelési mód:

talp

Ház anyaga:

üveg

Fényforrás:

LED cserélhető

Érintésvédelem:

II

Alkalmas fényforrások számához:

3

Kapcsolóval:

Nem

Működtető:

elektronikus trafó

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Falra szerelhető:

Nem

Csatlakozó aljzattal:

Igen

Fényszín:

fehér

Szélesség:

203 mm

Hosszúság:

215 mm

Lámpatestek ; Asztali lámpa ; Asztali lámpa LED-es, 3db-os készlet 0,06W 230V IP20 CandleLights