Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

MASSIVE - Asztali lámpa LED-es 4W Avengers SN074062 - 717703516

MásolásMásolás
MASSIVE - Asztali lámpa LED-es 4W Avengers SN074062

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 4 W

  • Lámpatest fajtája - asztali lámpa

  • Fényforrással - Igen

  • Magasság / mélység - 347 mm

  • Hajlítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8718696126370

Sonepar cikkszám

SN074062

Gyártói cikkszám

717703516

Gyártói típuskód

71770/35/16

Rendszer teljesítmény:

4 W

Lámpatest fajtája:

asztali lámpa

Fényforrással:

Igen

Magasság / mélység:

347 mm

Hajlítható:

Igen

Fényszabályozó kapcsoló:

Nem

Szerelési mód:

talp

Ház anyaga:

műanyag

Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:

Nem

Ház színe:

kék

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Érintésvédelem:

III

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Kapcsolóval:

Igen

Működtető:

LED-működtető feszültségvezérelt

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Falra szerelhető:

Nem

Csatlakozó aljzattal:

Nem

Szélesség:

100 mm

Hosszúság:

235 mm

Lámpatestek ; Asztali lámpa ; Asztali lámpa LED-es 4W Avengers