MASSIVE - Asztali lámpa LED-es 4W Spider-man SN074063 - 717704016
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 4 W
Lámpatest fajtája - asztali lámpa
Fényforrással - Igen
Magasság / mélység - 347 mm
Hajlítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8718696126349
Sonepar cikkszám
SN074063
Gyártói cikkszám
717704016
Gyártói típuskód
71770/40/16
Rendszer teljesítmény:
4 W
Lámpatest fajtája:
asztali lámpa
Fényforrással:
Igen
Magasság / mélység:
347 mm
Hajlítható:
Igen
Fényszabályozó kapcsoló:
Nem
Szerelési mód:
talp
Ház anyaga:
műanyag
Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:
Nem
Ház színe:
kék
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Érintésvédelem:
III
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Kapcsolóval:
Igen
Működtető:
LED-működtető feszültségvezérelt
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Falra szerelhető:
Nem
Csatlakozó aljzattal:
Nem
Szélesség:
100 mm
Hosszúság:
235 mm