MASSIVE - Csillár 5x 40W E14 bronz/görög IP20 GT23887 - 363764310
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 40 W
Foglalat - E14
Hosszúság - 670 mm
Átmérő - 670 mm
Fényforrással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5412253853725
Sonepar cikkszám
GT23887
Gyártói cikkszám
363764310
Gyártói típuskód
36376/43/10
Rendszer teljesítmény:
40 W
Foglalat:
E14
Hosszúság:
670 mm
Átmérő:
670 mm
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
acél
Fényforrás:
izzólámpa
Fénykilépés:
direkt/indirekt
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Búra anyaga:
üveg opál
Feszültség fajtája:
AC
Védettség:
IP20
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Alkalmas fényforrások számához:
5
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Raszter típusa:
nélkül
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Szélesség:
670 mm
Működtető:
nem szükséges
Reflektor:
nélkül
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Függesztékkel szállítva:
Igen
Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:
Nem
Fényszín:
fehér
Érintésvédelem:
I
Lámpateljesítmény:
200-200 W