Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

MASSIVE - Elemlámpa Spider-man SN074091 - 717674016

MásolásMásolás
MASSIVE - Elemlámpa Spider-man SN074091

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Feltölthető - Nem

  • Elem fajtája - micro

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • ANSI - AAA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8718291530596

Sonepar cikkszám

SN074091

Gyártói cikkszám

717674016

Gyártói típuskód

71767/40/16

Kivitel:

egyéb

Feltölthető:

Nem

Elem fajtája:

micro

Fényforrás:

LED nem cserélhető

ANSI:

AAA

Ház színe:

piros

Elemet tartalmazza:

Nem

Hosszúság:

55 mm

Anyag:

műanyag

Elemek száma:

2

Fényforrással:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység 230VAC/24VDC 100W