Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

MASSIVE - Fali halogén lpt 1x 60W 230V G9 mkróm Charlotte IP20 GT25848 - 331601710

MásolásMásolás
MASSIVE - Fali halogén lpt 1x 60W 230V G9 mkróm Charlotte IP20 GT25848

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 42 W

  • Védettség - IP20

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5412253937272

Sonepar cikkszám

GT25848

Gyártói cikkszám

331601710

Gyártói típuskód

33160/17/10

Rendszer teljesítmény:

42 W

Védettség:

IP20

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Fényforrás:

normál feszültségű halogénlámpa

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Foglalat:

G9

Névleges feszültség:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Hosszúság:

82 mm

Búra anyaga:

üveg opál

Raszter típusa:

nélkül

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

I

Működtető:

nem szükséges

Magasság / mélység:

92 mm

Fénykilépés:

direkt/indirekt

Fényszín:

fehér

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Alkalmas fényforrások számához:

1

Fényeloszlás:

aszimmetrikus

Falra szerelhető:

Igen

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali halogén lpt 1x 60W 230V G9 mkróm Charlotte